Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, TFM ausgekleidet/TFM Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN20

  • ERIKS:14046559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TFM Einklemmrückschlagventil mit Edelstahlgehäuse, Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN10.

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
ChemDisc DTEF
Typ
72628
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl, TFM ausgekleidet
Werkstoffqualität
1.4301 mit leitfähiger TFM-Auskleidung (schwarz)
Nennweite
DN20
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 52
Einbaulänge
31.5 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
5.7 m³/h
Dichtung
TFM
Material Kegel
TFM leitfähig (schwarz)
Material Feder
Hastelloy C4, PFA Ummantelt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
160 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10
DN
DN20
d
20 mm
D
61 mm
L
31.5 mm
Gewicht
0.1 kg