Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: ChemDisc DTEF Typ: 72628 Edelstahl, PTFE ausgekleidet/PTFE Kegel Mit Feder PN10 Wafer Typ DN40

  • ERIKS:10050441
  • Hersteller:DTEF7575M040PN10-40ANSI300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
PTFE Einklemmrückschlagventil mit Edelstahlgehäuse, Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN10.

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 669.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 723.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CHEMVALVE-SCHMID
Serie
ChemDisc DTEF
Typ
72628
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl, PTFE ausgekleidet
Werkstoffqualität
1.4301 mit PTFE + 25% Glasauskleidung
Nennweite
DN40
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 52
Einbaulänge
45 mm
Kegelform
Kegel
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
21.6 m³/h
Dichtung
PTFE
Material Kegel
PTFE +25% Glasfasern
Material Feder
Hastelloy C4, PFA Ummantelt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
160 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10
DN
DN40
d
40 mm
D
92 mm
L
45 mm
Gewicht
0.8 kg