CHF 1'879.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'031.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CHEMVALVE-SCHMID |
Serie | ChemDisc DTEF |
Typ | 72628 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl, PTFE ausgekleidet |
Werkstoffqualität | 1.4301 mit PTFE + 25% Glasauskleidung |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 52 |
Einbaulänge | 80 mm |
Kegelform | Kegel |
Mit Feder | Ja |
Kv-Wert | 128.2 m³/h |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | PTFE +25% Glasfasern |
Material Feder | Hastelloy C4, PFA Ummantelt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 160 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |
DN | DN100 |
d | 100 mm |
D | 162 mm |
L | 80 mm |
Gewicht | 3.6 kg |