CENTURION

CENTURION Schutzhelm Concept ABS langer Schirm betüftet blau

  • ERIKS:12523158
  • Hersteller:S08WRJ
Image 1
20% leichter als die meisten anderen Helme. Aus hochwertigem ABS-Material hergestellt. Dauerhafte und strapazierfähige 6-Punkt-Innenausstattung, aus atmungsaktiven Terylengewebe. Das neuentwickelte Dry-Tech-Schweißband bietet aufgrund seiner Mikro-Zellstruktur eine maximale Absorption von Flüssigkeiten. Hoher Tragekomfort sowie einzigartige Regenwasserführung und Belüftung, sorgen für ein angenehmes Tragen bei jeder Witterung. Kombi-Zubehöraufnahme „Euroslot, 30mm“ und „Connect“, zur Aufnahme von Kapselgehör- und Gesichtsschutz. EN 397.1000V AC (nur unbelüftete Helme), bis -40°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.89inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CENTURION
Serie
Concept
Farbe
Blau
Material
ABS
Norm
EN397, LD, MM -40°C, EN50365, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 class C
Belüftungslöcher
Ja
Für Nennspannung bis
440 V