CENTURION

CENTURION Schutzhelm 1125 Classic HDPE langer Schirm weiss

  • ERIKS:14948950
Image 1
Ein Schutzhelm für allgemeine Zwecke. Mit 6-Punkt-Terylen-Halterung mit Schlupfeinstellung und Schweißband aus gebürstetem Nylon. Maximale Flexibilität mit reduzierter oder voller Schale.

Geprüft nach ToEN 397: 1000V a.c. (nur unbelüftete Schale), MM, -30°CANSI/ISEA Z89.1-2009 Typ 1 Klasse E (nur unbelüftete Schale)

Wesentliche Merkmale
- Gewicht: 340g - reduzierte Spitze362g - volle Spitze
- Material: Schale - Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
- Schirmmützen-Typ: Voll (40mm) & Reduziert (20mm)

Interne Merkmale:
- 6-Punkt-genähte Terylen-Halterung, komplett mit gebürstetem Nylon-Schweißband

Produkt-Codes:
S03C*A (Full Peak, nicht belüftet), S03E*F (Full Peak, belüftet), S17*A (Reduced Peak, nicht belüftet)
* Farbe des Helms angeben (z. B. W für Weiß)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CENTURION
Serie
Classic 1125
Farbe
Weiss
Material
HDPE
Norm
EN397, MM, -30°C, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 class E
Belüftungslöcher
Nein
Für Nennspannung bis
440 V