CENTURION

CENTURION Schutzhelm 1125 Classic HDPE langer Schirm blau

  • ERIKS:13310545
  • Hersteller:S03CBA
Image 1
Schirmlänge: 40mmGenähter sechspunkt-innenkorb mit Schweißband aus gebürstetem NylonGewicht: 362g
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.97inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CENTURION
Serie
Classic 1125
Farbe
Blau
Material
HDPE
Norm
EN397, MM, -30°C, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 class E
Belüftungslöcher
Nein
Für Nennspannung bis
440 V