CENTURION

CENTURION Nackenschutz mit Helmbefestigung Gelb

  • ERIKS:14908043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sonnenschutzsystem mit Helmbefestigung. Leichtes Sonnenschutz-Cape mit Lichtschutzfaktor 50+, hält 98 % der Ultraviolettstrahlung ab. Das Gewebe wurde speziell entwickelt, um den Träger trocken und kühl zu halten, sodass er sich auch bei heißem Wetter wohlfühlt. Sonnenschutzsystem mit Helmbefestigung. Leichtes Sonnenschutz-Cape mit Lichtschutzfaktor 50+, hält 98 % der Ultraviolettstrahlung ab. Das Gewebe wurde speziell entwickelt, um den Träger trocken und kühl zu halten, sodass er sich auch bei heißem Wetter wohlfühlt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CENTURION
Farbe
Gelb
Material
Polyester
Gewicht
63.5 g