CENTURION

CENTURION Anstosskappe AirPro SecurePlus mit 30mm Schirm

  • ERIKS:14913343
Image 1
AirPro SecurePlus wurde für einen einzigartigen Kopfhalt und Tragekomfort konzipiert, und hiermit führen wir erstmals unser innovatives Kopfband mit Ratsche auf dem Markt ein.
  • Niedrigerer Nackenriemen für optimalen Kopfschutz
  • Entwickelt für maximale Atmungsaktivität zugunsten besserer Kühlung
  • Mit Dupont Teflon-Gewebeschutz behandelt, sodass sich kleine Flecken und Schmutz einfach wegwischen lassen
Norm
EN 812:2012 -40°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CENTURION
Farbe
Blau
Material
Polyester