Eriks
CENTURION

CENTURION Airpro Anstosskappe schwarz

  • ERIKS:12523175
  • Hersteller:S22WR
Image 1
AIRPRO SCHUTZKAPPE

Das Design des Kissens und der Schale, die Bereitstellung von perforierten Seitenpolster und die Maschenweite interne Schwamm, machen dass die Kappe über EN 812 schützt.
Alle Komponenten, einschließlich der atmungsaktiven Polyester Abdeckung verbessert den Luftstrom.
Proban Flammschutzabdeckung in Option, wenn die Gefahr besteht von Schweißfunken.
EN 812:2001 (inklusiv A1).
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CENTURION
Serie
Airpro
Farbe
Schwarz
Material
Polyester