CEJN

CEJN Verschraubung drehbar 19-958-0862 1/4" 8x5mm

  • ERIKS:12091811
  • Hersteller:19 958 0877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.30

-

5+

CHF 23.10

4.94%

10+

CHF 22.40

7.82%

20+

CHF 21.90

9.88%

30+

CHF 21.50

11.52%

45+

CHF 21.10

13.17%

68+

CHF 20.60

15.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
958
Typ
958
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/4"