Eriks
CEJN

CEJN Stecker zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-411-5006 mit Schlauchtülle Ø 16mm

  • ERIKS:12091950
  • Hersteller:10 411 5006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
411
Typ
411
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Material Dichtung
NBR, FPM
Schlauch Innen-Ø (DN)
10.4 mm
Max. Betriebsdruck
35 bar