CEJN

CEJN Stecker zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-325-6202 1/4" IG

  • ERIKS:14887716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
325
Form
Stecker (male)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Stahl, verzinkt
Grösse
DN6,2
Mit Ventil
Ja
Durchmesser
23.1 mm
Schlüsselweite
20 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Durchlassfähigkeit
34 l/min
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
250 bar
Max. Betriebsdruck
250 bar
Gesamtlänge
52.1 mm
Material Dichtung
NBR
D
23.1 mm
L
52.1 mm