CEJN

CEJN Stecker zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-225-6202 1/4'' IG

  • ERIKS:12130132
  • Hersteller:10 225 6202
Image 1
Cejn Original-Standard. Für Wasser und Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.40inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.70

-

10+

CHF 43.50

4.81%

15+

CHF 42.60

6.78%

23+

CHF 41.80

8.53%

35+

CHF 40.90

10.50%

53+

CHF 40.10

12.25%

80+

CHF 39.30

14.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
225
Typ
225
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Material Dichtung
NBR
Schlauch Innen-Ø (DN)
3 mm
Max. Betriebsdruck
35 bar