

CHF 44.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.65 | - |
5+ | CHF 43.80 | 1.90% |
8+ | CHF 42.95 | 3.81% |
12+ | CHF 42.05 | 5.82% |
18+ | CHF 41.25 | 7.61% |
27+ | CHF 40.40 | 9.52% |
41+ | CHF 39.55 | 11.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 300 |
Typ | 300 |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | M 11x16 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |