CEJN

CEJN Sicherheitskupplung R 1/4" AG, Edelstahl

  • ERIKS:14905362
Image 1
Die CEJN eSafe Serie 326 eignet sich für Anwendungen, die eine leichtgängige und leistungsstarke Kupplung erfordern. Die eSafe Serie verfügt über eine einzigartige integrierte Sicherheitsfunktion, um u.a. einen Peitschenhiebeffekt zu vermeiden. Im Vergleich zu anderen Sicherheitskupplungen besticht die eSafe Serie durch einen hohen Durchfluss. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und damit Umwelt und Geld zu schonen, bestehen alle Bauteile aus Edelstahl. Damit ist die Serie 326 perfekt für den Einsatz in aggressiven Umgebungen, für die Reinigung von Lösungsmitteln in der Lebensmittelverarbeitung bis hin zur Offshore-Industrie geeignet.

Produkteigenschaften
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Extrem hohe Durchflusskapazität
  • Langlebige, robuste Ausführung
  • Die eSafe Ausführung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.
  • FDA-konform
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 202.90

-

5+

CHF 198.80

2.02%

8+

CHF 194.85

3.97%

12+

CHF 190.90

5.91%

18+

CHF 187.15

7.76%

27+

CHF 183.35

9.64%

41+

CHF 179.70

11.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
326
Form
Kupplung (female)
Anschlussdurchmesser
1/4 in
Material
Edelstahl
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar