Eriks
CEJN

CEJN Sicherheitsblaspistole Typ 208 Star Tip, Blasrohr 90 mm, R 1/4"

  • ERIKS:14895553
Image 1
Hohe Blaskraft
Leicht regelbarer Luftstrom
Ergonomische, komfortable Griffstücke

Die Blaspistole der Serie 208 von CEJN wird in verschiedenen Ausführungen wie z. B. der Standard-, der geräuschreduzierten Star-Tip- und der druckregulierten Sicherheitsversion angeboten. Damit den einzelnen Anwendungsanforderungen Rechnung getragen werden kann, sind verschiedene Rohre und Düsen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
208
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschlussarmatur
Parallel (G)
Größe Anschlussarmatur
1/4
Material Dichtung 2
POM
Farbe
Blau