CHF 61.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.85 | - |
5+ | CHF 60.60 | 2.02% |
8+ | CHF 59.35 | 4.04% |
12+ | CHF 58.20 | 5.90% |
18+ | CHF 57.00 | 7.84% |
27+ | CHF 55.90 | 9.62% |
41+ | CHF 54.70 | 11.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 410 |
Material | Stahl, verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 16 mm |