CEJN

CEJN Sicherheits-Kupplung G 3/8" IG

  • ERIKS:14905404
Image 1
Die eSafe der Serie 410 ist eine Sicherheitskupplung auf der Grundlage der CEJN Serie 410, die einem CEJN-Originalstandard und europäischen Standard entspricht. Die Serie zeichnet sich durch Einhandbedienung und lange Standzeiten aus. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht und beschleunigt die Bedienung. Die Kupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 sowie EN 983 und hat in der Standardausführung eine Stahlvorderseite.

Produkteigenschaften
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • Extrem hohe Durchflusskapazität
  • Langlebige, robuste Ausführung
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.85

-

5+

CHF 60.60

2.02%

8+

CHF 59.35

4.04%

12+

CHF 58.20

5.90%

18+

CHF 57.00

7.84%

27+

CHF 55.90

9.62%

41+

CHF 54.70

11.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
410
Material
Stahl, verzinkt
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
3/8"