CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.70inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 525 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Norm | ISO 16028 |
Durchmesser | 21 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 29 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 30 bar |
Gesamtlänge | 48.2 mm |
Material Dichtung | NBR |