CEJN

CEJN Schnellverschlusskupplung Serie 525 DN 20 Nippel 3/4"

  • ERIKS:14896146
Image 1
Bei der CEJN-Serie 525 handelt es sich um eine Baureihe von Schnellverschlusskupplungen für Hydrauliksysteme.
Produkteigenschaften
  • Manueller Sicherungsring für ein Plus an Sicherheit
  • Hohe Lebensdauer
  • Druckeliminator optional erhältlich
Anwendungshinweis
Entkuppeln unter Druck unzulässig. Kupplungsfähigkeit: Nur der unter Druck stehende Teil ist mit einem Eliminator auszurüsten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.89inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
525
Material
Stahl
Nennweite in DN
20 mm
Standard
ISO 16028
Berstdruck
800 bar