CEJN

CEJN Schnellverschlusskupplung Serie 525 DN 12.5 Nippel 1/2"

  • ERIKS:14896145
Image 1
Bei der CEJN-Serie 525 handelt es sich um eine Baureihe von Schnellverschlusskupplungen für Hydrauliksysteme.
Produkteigenschaften
  • Manueller Sicherungsring für ein Plus an Sicherheit
  • Hohe Lebensdauer
  • Druckeliminator optional erhältlich
Anwendungshinweis
Entkuppeln unter Druck unzulässig. Kupplungsfähigkeit: Nur der unter Druck stehende Teil ist mit einem Eliminator auszurüsten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
525
Form
Stecker (male)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Stahl, verzinkt
Norm
ISO 16028
Durchmesser
29 mm
Schlüsselweite
27 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
122 l/min
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Gesamtlänge
42.5 mm
Material Dichtung
NBR