CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.67inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 525 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Stahl, verzinkt |
Norm | ISO 16028 |
Durchmesser | 24 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 69 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 28 bar |
Gesamtlänge | 38 mm |
Material Dichtung | NBR |