CEJN

CEJN Schnellverschlusskupplung Serie 525 DN 10 Dose 3/8"

  • ERIKS:14896139
Image 1
Bei der CEJN-Serie 525 handelt es sich um eine Baureihe von Schnellverschlusskupplungen für Hydrauliksysteme.
Produkteigenschaften
  • Manueller Sicherungsring für ein Plus an Sicherheit
  • Hohe Lebensdauer
  • Druckeliminator optional erhältlich
Anwendungshinweis
Entkuppeln unter Druck unzulässig. Kupplungsfähigkeit: Nur der unter Druck stehende Teil ist mit einem Eliminator auszurüsten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
525
Form
Kupplung (female)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Stahl, verzinkt
Norm
ISO 16028
Durchmesser
35 mm
Schlüsselweite
24 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
69 l/min
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
28 bar
Gesamtlänge
61.6 mm
Material Dichtung
NBR