CEJN

CEJN Schnellverschlusskupplung Flat-Face Serie 065 Dose 1"

  • ERIKS:14896153
Image 1
Bei der CJEN-Serie 065 handelt es sich um Flat-Face Schnellverschlusskupplungen und Nippel. Sie erfüllen und übertreffen die Anforderungen des ISO-Standards 16028 für Mitteldruckhydraulikanwendungen.
Produkteigenschaften
  • Tropffreies Kuppeln, kein Ölverlust, somit keine Umweltverschmutzung
  • Einfache Reinigung dank Flat-Face Design
  • Weniger Schmutzeinschlüsse = längere Lebensdauer der Filter und Anlagen
  • Einhandbedienung
  • Zusätzliche Sicherheitsverriegelung gegen ein versehentliches Entkuppeln
  • Kupplungsfähigkeit: Ohne Druck
  • Entkuppeln unter Druck: Unzulässig
Anwendungshinweis
Bei statischen Druck: Zugelassen für max. Betriebsdruck; Bei dynamischen Druck: max. Betriebsdruck 25 MPa gemäss ISO 16028
Zur Liste hinzufügen

CHF 465.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 502.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
065
Form
Kupplung (female)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1
Material
Stahl, verzinkt
Norm
ISO 16028
Durchmesser
59.8 mm
Schlüsselweite
55 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
189 l/min
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
30 bar
Gesamtlänge
104.8 mm
Material Dichtung
NBR