

CHF 501.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 542.23inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 785 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1 1/4 |
Material | Stahl, verzinkt |
Norm | ISO 16028 |
Durchmesser | 64.5 mm |
Schlüsselweite | 55 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 189 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 30 bar |
Gesamtlänge | 123.4 mm |
Material Dichtung | NBR |