

CHF 514.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 555.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 766 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/4 |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Norm | ISO 16028 |
Durchmesser | 46.2 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 205 °C |
Durchlassfähigkeit | 100 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 25 bar |
Gesamtlänge | 99 mm |
Material Dichtung | Viton® |