

CHF 250.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 566 |
Form | Stecker (male) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/2 |
Material | Edelstahl 316 (1.4401) |
Norm | ISO 16028 |
Durchmesser | 35.7 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 205 °C |
Durchlassfähigkeit | 45 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 25 bar |
Gesamtlänge | 71.4 mm |
Material Dichtung | Viton® |