

CHF 127.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.99inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 665 |
Material | Stahl |
Nennweite in DN | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Standard | ISO 16028 |
Berstdruck | 120 bar |