CEJN

CEJN Schnellkupplung 10 116 1219 Gehäuse 1/4"

  • ERIKS:12092095
  • Hersteller:10 116 1219
Image 1
Bei der CJEN-Serie 116 ist sowohl als Standard als auch als flachdichtende Ausführung erhältlich.
Produkteigenschaften
  • Tropffreies Kuppeln, kein Ölverlust, somit keine Umweltverschmutzung
  • Einfache Reinigung dank Flat-Face Design
  • Einhandbedienung
  • Äusserst geringe Aussenmasse
Anwendungshinweis
Der Nippel darf in entkuppeltem Zustand nicht belastet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
116
Material
Stahl