CEJN

CEJN Schnellkuppler 10 115 6212 HD Nippel 1/4 BSP

  • ERIKS:14896130
Image 1
Bei der CJEN-Serie 115 ist sowohl als Standard als auch als flachdichtende Ausführung erhältlich.
Produkteigenschaften
  • Tropffreies Kuppeln, kein Ölverlust, somit keine Umweltverschmutzung
  • Einfache Reinigung dank Flat-Face Design
  • Einhandbedienung
  • Äusserst geringe Aussenmasse
Anwendungshinweis
Der Nippel darf in entkuppeltem Zustand nicht belastet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.24inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
115
Material
Stahl
Nennweite in DN
2.5 mm