CEJN

CEJN Schlauchtüllen mit Aussengewinde 3/8" für Ø 8mm

  • ERIKS:12091806
  • Hersteller:19 900 0233
Image 1
Passend zu Cejn NON-DRIP.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.78inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.05

-

10+

CHF 8.65

4.42%

15+

CHF 8.50

6.08%

23+

CHF 8.35

7.73%

35+

CHF 8.20

9.39%

53+

CHF 8.05

11.05%

80+

CHF 7.90

12.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
900
Typ
900
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
35 bar