CEJN

CEJN Schlauchtüllen mit Aussengewinde 3/8" für Ø 10mm

  • ERIKS:12091891
  • Hersteller:19 900 0234
Image 1
Passend zu Cejn NON-DRIP.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.10

-

10+

CHF 4.90

19.67%

20+

CHF 4.65

23.77%

40+

CHF 4.45

27.05%

60+

CHF 4.35

28.69%

90+

CHF 4.25

30.33%

135+

CHF 4.15

31.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
900
Typ
900
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
3/8"