CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.35inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.00 | - |
10+ | CHF 23.20 | 20.00% |
20+ | CHF 22.10 | 23.79% |
40+ | CHF 20.80 | 28.28% |
60+ | CHF 20.40 | 29.66% |
90+ | CHF 20.00 | 31.03% |
135+ | CHF 19.60 | 32.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 900 |
Typ | 900 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |