CEJN

CEJN Schlauchtüllen mit Aussengewinde 1" für Ø 25mm

  • ERIKS:14894977
Image 1
Passend zu Cejn NON-DRIP.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.00

-

10+

CHF 23.20

20.00%

20+

CHF 22.10

23.79%

40+

CHF 20.80

28.28%

60+

CHF 20.40

29.66%

90+

CHF 20.00

31.03%

135+

CHF 19.60

32.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
900
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1"