CEJN

CEJN Schlauchtüllen mit Aussengewinde 1/4" für Ø 8mm

  • ERIKS:12091803
  • Hersteller:19 900 0223
Image 1
Passend zu Cejn NON-DRIP.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.15

-

10+

CHF 4.85

5.83%

15+

CHF 4.75

7.77%

23+

CHF 4.65

9.71%

35+

CHF 4.55

11.65%

53+

CHF 4.45

13.59%

80+

CHF 4.35

15.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
900
Typ
900
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
35 bar