CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.80 | - |
10+ | CHF 5.50 | 5.17% |
15+ | CHF 5.40 | 6.90% |
23+ | CHF 5.20 | 10.34% |
35+ | CHF 5.10 | 12.07% |
53+ | CHF 5.00 | 13.79% |
80+ | CHF 4.90 | 15.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 900 |
Typ | 900 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |