CEJN

CEJN Schlauchtüllen mit Aussengewinde 1/4" für Ø 10mm

  • ERIKS:12091804
  • Hersteller:19 900 0224
Image 1
Passend zu Cejn NON-DRIP.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.20

-

10+

CHF 4.90

5.77%

15+

CHF 4.80

7.69%

23+

CHF 4.70

9.62%

35+

CHF 4.60

11.54%

53+

CHF 4.50

13.46%

80+

CHF 4.40

15.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
900
Typ
900
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
35 bar