CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.78inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.20 | - |
10+ | CHF 5.80 | 19.44% |
20+ | CHF 5.45 | 24.31% |
40+ | CHF 5.15 | 28.47% |
60+ | CHF 5.05 | 29.86% |
90+ | CHF 4.95 | 31.25% |
135+ | CHF 4.85 | 32.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 900 |
Typ | 900 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |