CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.46inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.60 | - |
10+ | CHF 9.90 | 6.60% |
15+ | CHF 9.70 | 8.49% |
23+ | CHF 9.50 | 10.38% |
35+ | CHF 9.25 | 12.74% |
53+ | CHF 9.05 | 14.62% |
80+ | CHF 8.90 | 16.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 900 |
Typ | 900 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |