CEJN

CEJN Schlauchaufroller schwarz 19x27mm,15m, G3/4", R3/4"

  • ERIKS:14918305
Image 1
CEJN Schlauchaufroller, Edelstahl (AISI 304), schwarz.

Anwendung
• Schlauchaufroller aus AISI 304, ideal für Washdown-Anwendungen

Schlauchlänge
• 15-25 m

Schlauchmaterial
• NBR-Gummi, PVC

Material Aufroller
• Edelstahl

Medium
• Wasser oder andere Flüssigkeiten sowie Druckluft

Ausstattungsmerkmale
• Automatische Stopp-Funktion, 4 Führungsrollen, Lebensmittelgeeigneter PVC-Schlauch
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'644.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'777.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'644.55

-

5+

CHF 1'480.10

10.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN