

CHF 524.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 524.75 | - |
5+ | CHF 514.25 | 2.00% |
8+ | CHF 503.95 | 3.96% |
12+ | CHF 493.85 | 5.89% |
18+ | CHF 483.95 | 7.78% |
27+ | CHF 474.25 | 9.62% |
41+ | CHF 464.80 | 11.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 911 |
Material | Kunststoff |
Max. Betriebsdruck in Bar | 9 bar |
Farbe | Blau |
Verschiebbar | Ja |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 9.5 mm |
Max. Schlauchlänge | 14 m |
Zulassung | CE-Kennzeichnung gemäss 2006/42/EU |