Eriks
CEJN

CEJN Schlauchaufroller 10m, 11x16mm, 12 bar, PUR-Schlauch, mit 1,5m Anschlussschlauch R 1/2'' AG

  • ERIKS:14400412
  • Hersteller:199112140
Image 1
Der CEJN-Schlauchaufroller ist ein langlebiger Aufroller, der – im Gegensatz zu den meisten anderen Aufrollern – dank seiner patentierten Konstruktion den Durchfluss minimal begrenzt. So erbringen die angeschlossenen Werkzeuge ihre volle Leistung, was Energie und Zeit spart. Dieser Schlauchaufroller ist ideal für einen sicheren Arbeitsplatz. Die Funktion zum kontrollierten Einzug, die Schlauchführung, der PUR-Schlauch, und der Knickschutz sind nur einige Beispiele dafür, was diese Sicherheitsschlauchaufroller zu den besten auf dem Markt macht. Der Aufroller ist um 180° schwenkbar, damit sich der Anwender frei bewegen kann, und der kontrolierte Einzug macht ihn zu einer sicheren und praktischen Arbeitshilfe. Wenn der Schlauch gewechselt werden muss, ist dies dank der durchdachten Konstruktion besonders einfach möglich.

Produkteigenschaften
  • Hoher Durchfluss und niedriger Druckabfall
  • Kontrollierter, kräftiger Einzug
  • Haltbare Konstruktion
  • CE-Kennzeichnung entsprechend 2006/42/EU
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 597.00

-

5+

CHF 585.00

2.01%

8+

CHF 573.50

3.94%

12+

CHF 562.00

5.86%

18+

CHF 551.00

7.71%

27+

CHF 539.50

9.63%

41+

CHF 529.00

11.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
911
Material
Kunststoff
Max. Betriebsdruck in Bar
16 bar
Farbe
Blau
Verschiebbar
Ja
Zulassung
CE-Kennzeichnung gemäss 2006/42/EU
Für inneren Durchmesser Schlauch
11 mm
Max. Schlauchlänge
10 m