CEJN

CEJN PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8x12, 8m, 300S

  • ERIKS:14905337
Image 1
Kupplungen und Nippel der eSafe Serie 300. Flexibler PUR Schlauch mit langer Lebensdauer.

Diese CEJN Schlauchsets sind bereits vormontiert und für die sofortige Verwendung geeignet. Jedes Set besteht aus einem sehr flexiblen, geraden oder spiralförmigen PUR-Gewebeschlauch sowie der eSafe Kupplungserie 300.
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 141.35

-

5+

CHF 138.55

1.98%

8+

CHF 135.75

3.96%

12+

CHF 133.05

5.87%

18+

CHF 130.35

7.78%

27+

CHF 127.75

9.62%

41+

CHF 125.15

11.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
PUR
Außendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
8 mm
Farbe
Blau
Spirallänge (ausgezogen)
8 mm
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar