CEJN

CEJN PUR-Spiralschlauch-Set Ø 8 x 12 mm; 8m, 320S

  • ERIKS:14905332
Image 1
Kupplungen und Nippel der eSafe Serie 320. Flexibler PUR Schlauch mit langer Lebensdauer.

Diese CEJN Schlauchsets sind bereits vormontiert und für die sofortige Verwendung geeignet. Jedes Set besteht aus einem sehr flexiblen, geraden oder spiralförmigen Gewebeschlauch aus PUR sowie der eSafe Kupplungs- und Nippel Serie 320.
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 136.80

-

5+

CHF 134.05

2.01%

8+

CHF 131.40

3.95%

12+

CHF 128.75

5.88%

18+

CHF 126.15

7.79%

27+

CHF 123.65

9.61%

41+

CHF 121.15

11.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
PUR
Außendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
8 mm
Farbe
Blau
Spirallänge (ausgezogen)
8 mm
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar