

CHF 91.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.85 | - |
5+ | CHF 89.95 | 2.07% |
8+ | CHF 88.15 | 4.03% |
12+ | CHF 86.45 | 5.88% |
18+ | CHF 84.65 | 7.84% |
27+ | CHF 82.95 | 9.69% |
41+ | CHF 81.35 | 11.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 958 |
Material Schlauch | PUR |
Außendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 6.5 mm |
Farbe | Blau |
Spirallänge (ausgezogen) | 8 mm |
Anschlusstyp | R 1/4" |
Mit Kupplungen | Nein |