

CHF 78.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.86inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 958 |
Material Schlauch | PUR |
Außendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 6.5 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 6 m |
Spirallänge (ausgezogen) | 6 mm |
Anschlusstyp | R 1/4" |
Mit Kupplungen | Nein |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |