

CHF 84.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.61inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 958 |
Material Schlauch | PUR |
Außendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 6.5 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 4 m |
Spirallänge (ausgezogen) | 4 mm |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |