CEJN

CEJN PUR-Spiralschlauch-Set Ø 6.5x10, 2m, R 1/4"AG

  • ERIKS:14905338
Image 1
Schlauchsets in verschiedenen Konfigurationen, leicht und flexibel.

CEJN Schlauchkits sind vormontiert und sofort einsatzbereit. Jedes Set enthält einen Polyurethan-Schlauch von CEJN, Stream-Line-Kupplungen und Nippel, sowie drehbare Adapter, die wieder verwendbare, Leckage freie Schlauchanschlüsse gewährleisten. Jedes einzelne Set ist für die sofortige Verwendung vorgesehen, womit sichergestellt wird, dass keine Teile fehlen oder Werkzeuge benötigt werden. Durch das Stream-Line-System ist ein Nachziehen nicht mehr notwendig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.94inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.75

-

5+

CHF 50.75

1.93%

8+

CHF 49.65

4.06%

12+

CHF 48.70

5.89%

18+

CHF 47.75

7.73%

27+

CHF 46.75

9.66%

41+

CHF 45.85

11.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
PUR
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
6.5 mm
Farbe
Blau
Spirallänge (ausgezogen)
2 mm
Anschlusstyp
R 1/4"
Mit Kupplungen
Nein