CEJN

CEJN PUR-Schlauch-Set gerade Ø 8x12, 15m, 320S

  • ERIKS:14905331
Image 1
Kupplungen und Nippel der eSafe Serie 320. Flexibler PUR Schlauch mit langer Lebensdauer.

Diese CEJN Schlauchsets sind bereits vormontiert und für die sofortige Verwendung geeignet. Jedes Set besteht aus einem sehr flexiblen, geraden oder spiralförmigen Gewebeschlauch aus PUR sowie der eSafe Kupplungs- und Nippel Serie 320.
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 163.10

-

5+

CHF 159.85

1.99%

8+

CHF 156.70

3.92%

12+

CHF 153.55

5.86%

18+

CHF 150.40

7.79%

27+

CHF 147.45

9.60%

41+

CHF 144.50

11.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
958
Material Schlauch
PUR
Außendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
8 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
15 m
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar