CHF 165.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.00 | - |
10+ | CHF 132.00 | 20.00% |
20+ | CHF 125.50 | 23.94% |
40+ | CHF 119.00 | 27.88% |
60+ | CHF 116.50 | 29.39% |
90+ | CHF 114.00 | 30.91% |
135+ | CHF 112.00 | 32.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 777 |
Typ | 777 |
Material | Edelstahl |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Material Dichtung | FPM |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 514.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 555.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 698.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 754.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026